Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer ø14mmx57mm,r. laufend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1240021
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     53941
EAN/GTIN:
     4023149539411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Links oder rechts laufend · Drehrichtung farbig markiert: rechts = schwarz · links = rot · Länge 57 mm · Schaftdurchmesser 10 mm Weitere technische Eigenschaften: · Bohrrichtung: rechts · Drehrichtung: rechts laufend · Durchmesser mm: 14mm · Durchmesser Schaft: 10mm · Länge mm: 57mm
Weitere Informationen:
Ø:
14 mm
Länge:
57 mm
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,4978*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,4378*
€ 101,67098
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,4078*
€ 100,44528
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,7878*
€ 96,13748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,1478*
€ 91,80588
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,4978*
€ 79,13238
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9156858
ab € 7.402,9464*
Zubehör
Hettich
9132099
ab € 5.878,6667*
Zubehör
Hettich
9156786
ab € 7.449,1775*
Zubehör
Hettich
9206114
ab € 12.915,9505*
Zubehör
Hettich
9206112
ab € 10.618,6665*
Zubehör
Hettich
78987
ab € 2.823,9952*
Zubehör
Hettich
77610
ab € 4.087,0647*
Zubehör
Hettich
9131506
ab € 1.151,0383*
Zubehör
Hettich
9131505
ab € 1.751,7448*
Zubehör
Hettich
9132097
ab € 1.344,3117*
Zubehör
Hettich
9131507
ab € 1.974,6967*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.