| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1240026 Herst.-Nr.: 53952 EAN/GTIN: 4023149539527 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | • Links oder rechts laufend · Drehrichtung farbig markiert: rechts = schwarz · links = rot · Länge 57 mm · Schaftdurchmesser 10 mm Weitere technische Eigenschaften: · Bohrrichtung: rechts · Drehrichtung: rechts laufend · Durchmesser mm: 10mm · Durchmesser Schaft: 10mm · Länge mm: 57mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ø: | 10 mm | Länge: | 57 mm | Marke: | HETTICH | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |