| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1240220 Herst.-Nr.: 63598 EAN/GTIN: 4023149635984 |
| | |
|
| | |
| • Verdeckte Montage hinter dem Regalboden · Tragbolzen: ø 12 mm · Max. Belastbarkeit bei Bodenabmessungen von 1000 x 300 mm ist 50 kg / m² · 1000 x 250 mm ist 100 kg / m² · 1000 x 200 mm ist 160 kg / m² · Max. Belastbarkeit beinhaltet das Regalbodengewicht · Max. Belastbarkeit bei 2 Regalbodenträgern · Höhenverstellung: ± 4 mm · Mindestbodendicke: 24 mm · Bodenneigungsverstellung · Stahl verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Material Boden Spanplatte Weitere Informationen: | | Marke: | HETTICH | Material: | Metall | Tragbolzen-Ø: | 12 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,0485* | € 2,5205* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,1328* | € 2,6328* | | | | Lager 4757 | 22 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 1,9913* | € 2,6913* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,24* | € 3,83* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,8981* | € 4,7719* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 53,826* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|