Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer f.Horizontalbohrgetriebe,ø8mm,r. laufend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1240249
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     65561
EAN/GTIN:
     4023149655616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Durchmesser 8 mm · Länge 70 mm · Links oder rechts laufend · Drehrichtung farbig markiert: rechts = schwarz · links = rot · Schaftdurchmesser 10 mm Weitere technische Eigenschaften: · Bohrrichtung: rechts · Drehrichtung: rechts laufend · Durchmesser mm: 8mm · Durchmesser Schaft: 10mm · Länge mm: 70mm
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Länge:
70 mm
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Holzbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,7565*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,6065*
€ 59,03174
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,5665*
€ 58,98414
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,8865*
€ 53,41494
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,8065*
€ 52,12974
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,0065*
€ 49,98774
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,7565*
€ 42,55024
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9206114
ab € 12.879,8205*
Zubehör
Hettich
9206112
ab € 10.614,1765*
Zubehör
Hettich
78987
ab € 2.824,6752*
Zubehör
Hettich
77610
ab € 4.075,1847*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.