Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Küchenbeschläge
>
Küchen-Systemtechnik
>
Artikel
Bohrer ø6mmx57mm,l. laufend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1240373
Hersteller:
Hettich
Herst.-Nr.:
72040
EAN/GTIN:
4023149720406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Links oder rechts laufend · Drehrichtung farbig markiert: rechts = schwarz · links = rot · Länge 57 mm · Schaftdurchmesser 10 mm Weitere technische Eigenschaften: · Bohrrichtung: links · Drehrichtung: links laufend · Durchmesser mm: 6mm · Durchmesser Schaft: 10mm · Länge mm: 57mm
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Länge:
57 mm
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Bohrwerkzeuge für Holzbearbeitung
>
Holzspiralbohrer
>
Holzbohrer
Weitere Suchbegriffe:
Holzbohrer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,5365*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,6065*
€ 59,03174
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,4665*
€ 57,67514
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,9665*
€ 54,70014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,1665*
€ 52,55814
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,4265*
€ 50,48754
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,5365*
€ 42,28844
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BlueMax Mini Modular m.Zubehör,1,1 kW/230 V/50 Hz/3 Phasen
Hettich
9156858
ab € 7.402,9464*
Zubehör
BlueMax Mini Modular m.Zubehör,1,1 kW/400 V/50 Hz/3 Phasen
Hettich
9132099
ab € 5.878,6667*
Zubehör
BlueMax Mini Modular m.Zubehör,1,3 kW/230 V/50 Hz/1 Phase
Hettich
9156786
ab € 7.449,1775*
Zubehör
BlueMax Mini Modular Plus m.Zubehör,m.Horizontalbohrgetriebe,3 Spin.
Hettich
9206114
ab € 12.915,9505*
Zubehör
BlueMax Mini Modular Plus m.Zubehör,o.Horizontalbohrgetriebe
Hettich
9206112
ab € 10.618,6665*
Zubehör
BlueMax Mini Typ 3,0,8 kW/230 V/50 Hz/1 Phase
Hettich
78987
ab € 2.823,9952*
Zubehör
BlueMax Mini Typ 3,0,8 kW/400 V/50 Hz/3 Phasen
Hettich
77610
ab € 4.087,0647*
Zubehör
W.bohrgetr.,9 Spin.
Hettich
9131506
ab € 1.151,0383*
Zubehör
W.bohrgetr.,9 Spin. m.Schnellwechselfutter u.Bohreraufnahmen
Hettich
9131505
ab € 1.751,7448*
Zubehör
W.bohrgetr.,9 Spin.,90°
Hettich
9132097
ab € 1.344,3117*
Zubehör
W.bohrgetr.,9 Spin.,90° m.Schnellwechselfutter u.Bohreraufnahmen
Hettich
9131507
ab € 1.974,6967*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen