Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenschloss,einfache Schließung z. Anschr.,vern.,25mm,Rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1240422
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     72514
EAN/GTIN:
     4023149725142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kasten-Riegelschloss
Kastenriegelschloss
Kastenschloss
Knebeldrückerschloss
• Links · rechts oder LAD schließend Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: vernickelt · Material: Ganzmetall · Art des Schlosses: Kastenschloss · Dornmaß mm: 25mm · Lochabstand (max): 188,5mm · Lochabstand (min): 160mm · Schließrichtung: rechts
Weitere Informationen:
Dornmaß:
25 mm
Anschlagrichtung:
rechts
Marke:
HETTICH
Modell:
zum Anschrauben
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Knopfriegelschloss, Stumpfdrückerschloss, Universalkastenschloss, Küchen-Systemtechnik, kastenschloss rechts, kasten riegelschloss, hettich kastenschloss, Gittertorschloss, Gittertorschlösser, Kastenschlösser, Riegelschloss, Riegelschlösser
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,0562*
€ 2,9962*
15 Tage
516
1
€ 6,99*
ab € 2,32*
€ 4,17*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,9962*
€ 3,56548
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,9062*
€ 3,45838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,6662*
€ 3,17278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6062*
€ 3,10138
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0562*
€ 2,44688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,962* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.