Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbohrer o.Hülse 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1240710
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     79004
EAN/GTIN:
     4023149790041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Minimaler Bohrerverschleiß · da die Schneiden nicht mit der Lehre in Berührung kommen · Exakte Bohrerführung durch Hülse · Einstellbarer Bohrtiefenanschlag · Einsetzbar mit den Bohrlehren Accura · Practica · Lift Advanced Weitere technische Eigenschaften: · Drehrichtung: rechts laufend · Durchmesser mm: 3mm · Länge mm: 108mm
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Bohrlehre und Einpressautomat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,8051*
€ 35,6451*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 42,81*
€ 59,68*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,6451*
€ 42,41767
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,9951*
€ 41,64417
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,9751*
€ 38,05037
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,0551*
€ 36,95557
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,1151*
€ 35,83697
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,8051*
€ 29,51807
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hettich
0078095
ab € 53,6196*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.