Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hosenträger ALEXANDER Maurer LxB4cm FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1240714
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     90200-20
EAN/GTIN:
     4030646122152
Suchbegriffe:
Hosen-Träger
Hosenträger
Zunftkleidung-Zubehör
Zunftzubehör
FHB ALEXANDER Hosenträger Maurer · 40 mm breite Herkulesträger · robuste FHB-Stahlclipse und Stahl-Längenverstellclipse · Echtlederrückenkreuz mit Zunftzeichen Maurer · enthält nichttextile Bestandteile tierischen Ursprungs · 120 cm Weitere technische Eigenschaften: · Eigenschaften: 120cm lang, 40 mm breite Herkulesträger, Echtlederrückenkreuz mit Zunftzeichen Maurer, enthält nichttextile Bestandteile tierischen Ursprungs, robuste FHB-Stahlclipse, Stahl-Längenverstellclipse
Weitere Informationen:
Länge ca.:
120 cm
Farbe:
schwarz
Breite ca.:
4 cm
Marke:
FHB
Ausführung:
120cm lang, 40 mm breite Herkulesträger, Echtlederrückenkreu
Material:
78% Polyester / 22% Elastodiene, Rindleder
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.