| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1240716 Herst.-Nr.: 90220-20 EAN/GTIN: 4030646122176 |
| |
|
| | |
| FHB EDUARD Hosenträger Dachdecker · 40 mm breite Herkulesträger · robuste FHB-Stahlclipse und Stahl-Längenverstellclipse · Echtlederrückenkreuz · mit Zunftzeichen Dachdecker · enthält nichttextile Bestandteile tierischen Ursprungs · 120 cmWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaften 40 mm breite Herkulesträger, Echtlederrückenkreuz, robuste FHB-Stahlclipse und Stahl-Längenverstellclipse, mit Zunftzeichen Dachdecker, enthält nichttextile Bestandteile tierischen Ursprungs Weitere Informationen: | | Länge ca.: | 120 cm | Farbe: | schwarz | Breite ca.: | 4 cm | Marke: | FHB | Ausführung: | 40 mm breite Herkulesträger, Echtlederrückenkreuz, enthält nichttextile Bestandteile tierischen Ursprungs, mit Zunftzeichen Dachdecker, robuste FHB-Stahlclipse und Stahl-Längenverstellclipse | Material: | 78% Polyester / 22% Elastodiene / Rindleder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zunftzubehör, 8000035403 |
| | |
| |