Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Rallyekombi Nr.2031 Gr.98 uni orange PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1241085
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2031098
EAN/GTIN:
     4030913018447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Warnschutz Rallyekombi uni orange 98. Sicherheit von Kopf bis Fuß. Die Rallyekombi bietet Ihnen absoluten Schutz. Dafür sorgen die Reflexbänder auf jedem Arm · in der Körpermitte und am Bein. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Geschlecht: Herrenbekleidung · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
98
Farbe:
uni orange
Marke:
PLANAM
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 3
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,28*
€ 64,82*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,28*
€ 66,38*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,18*
€ 68,50*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,50*
€ 68,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,43*
€ 70,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2031102
ab € 49,71*
Ähnlich
Planam
2031106
ab € 49,72*
Ähnlich
Planam
2031110
ab € 49,52*
Ähnlich
Planam
2031024
ab € 31,44*
Ähnlich
Planam
2031025
ab € 31,60*
Ähnlich
Planam
2031026
ab € 31,62*
Ähnlich
Planam
2031027
ab € 31,53*
Ähnlich
Planam
2031028
ab € 49,36*
Ähnlich
Planam
2031029
ab € 49,54*
Ähnlich
Planam
2031042
ab € 49,76*
Ähnlich
Planam
2031044
ab € 49,70*
Ähnlich
Planam
2031046
ab € 49,40*
Ähnlich
Planam
2031048
ab € 49,59*
Ähnlich
Planam
2031050
ab € 49,46*
Ähnlich
Planam
2031052
ab € 49,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.