Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Rallyekombi Nr.2031 Gr.102 uni orange PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1241086
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2031102
EAN/GTIN:
     4030913018454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Warnschutz Rallyekombi uni orange 102. Sicherheit von Kopf bis Fuß. Die Rallyekombi bietet Ihnen absoluten Schutz. Dafür sorgen die Reflexbänder auf jedem Arm · in der Körpermitte und am Bein. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Geschlecht: Herrenbekleidung · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
102
Farbe:
uni orange
Marke:
PLANAM
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 3
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,20*
€ 65,00*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,12*
€ 66,66*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,37*
€ 68,83*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,57*
€ 69,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,38*
€ 71,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,55*
€ 72,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2031106
ab € 49,68*
Ähnlich
Planam
2031110
ab € 49,36*
Ähnlich
Planam
2031024
ab € 31,54*
Ähnlich
Planam
2031025
ab € 31,73*
Ähnlich
Planam
2031026
ab € 31,69*
Ähnlich
Planam
2031027
ab € 31,73*
Ähnlich
Planam
2031028
ab € 49,37*
Ähnlich
Planam
2031029
ab € 49,58*
Ähnlich
Planam
2031042
ab € 49,67*
Ähnlich
Planam
2031044
ab € 49,54*
Ähnlich
Planam
2031046
ab € 49,66*
Ähnlich
Planam
2031048
ab € 49,37*
Ähnlich
Planam
2031050
ab € 49,33*
Ähnlich
Planam
2031052
ab € 49,43*
Ähnlich
Planam
2031054
ab € 49,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.