Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweat-Collegejacke rot Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-23115
zw1-23115
zw2-23115
zw3-23115
Artikel-Nr.:
     4757-1241111
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0606002005
EAN/GTIN:
     4045981012211
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Collegejacke
Sportive Sweatjacke im College-Stil. Mit hochwertigem Frontreißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, Raglanärmeln, Teilungsnähten mit dekorativer Flatlock-Steppung, nicht angerauter Innenseite und zwei praktischen seitlichen Einschubtaschen. Aus pflegeleichter Baumwolle-Polyester-Mischung. Gewebtes HAKRO-Necklabel mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
002
Farbe:
rot
Größe:
M
Material:
Maschenware aus 70 % Baumwolle, 30 % Polyester, 300 g/m²
Modell-Nr.:
606
Passform:
Comfort fit
Weitere Suchbegriffe: Herren-Pullover, Herrenpullover, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Sweat-Jacke, Sweatjacke, Sweatshirt-Jacke, Sweatshirtjacke, hakro sweatjacke gr.m, arbeitsjacke rot, arbeitsjacke m, SWEATJACKE, COLLEGE, PREMIU, 4045981012211, 0606002005, 606/02, 606/002/M, COLLEGEJACKE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,11*
€ 39,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,86*
€ 39,30*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,86*
€ 40,31*
€ 4,90*
ab € 30,01*
€ 40,55*
10 Tage
304
€ 5,90*
ab € 32,65*
€ 42,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,67*
€ 44,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0606001010
ab € 33,06*
Ähnlich
Hakro
0606001011
ab € 36,21*
Ähnlich
Hakro
0606001012
ab € 36,20*
Ähnlich
Hakro
0606002010
ab € 32,90*
Ähnlich
Hakro
0606002011
ab € 36,15*
Ähnlich
Hakro
0606002012
ab € 36,12*
Ähnlich
Hakro
0606010010
ab € 32,85*
Ähnlich
Hakro
0606010011
ab € 36,19*
Ähnlich
Hakro
0606010012
ab € 36,28*
Ähnlich
Hakro
0606028010
ab € 33,06*
Ähnlich
Hakro
0606028011
ab € 36,20*
Ähnlich
Hakro
0606028012
ab € 36,13*
Ähnlich
Hakro
0606034010
ab € 32,94*
Ähnlich
Hakro
0606034011
ab € 36,29*
Ähnlich
Hakro
0606034012
ab € 36,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.