Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Bundjacke Nr.2007 Gr.28 gelb/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1241395
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2007028
EAN/GTIN:
     4030913030661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke
Warnschutz Bundjacke gelb/marine 28. Zertifizierter Schutz bei jeder Arbeit. Ob hell oder dunkel · gute oder schlechte Sicht – dank der Reflexbänder auf der zweifarbigen Warnschutz Bundjacke werden Sie nicht übersehen. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
28
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,02*
€ 47,11*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,59*
€ 50,06*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,45*
€ 50,43*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,06*
€ 52,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 41,31*
€ 53,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2007030
ab € 35,05*
Ähnlich
Planam
2007066
ab € 38,67*
Ähnlich
Planam
2007102
ab € 35,15*
Ähnlich
Planam
2007106
ab € 34,99*
Ähnlich
Planam
2007110
ab € 35,16*
Ähnlich
Planam
2007024
ab € 35,02*
Ähnlich
Planam
2007025
ab € 35,14*
Ähnlich
Planam
2007026
ab € 35,02*
Ähnlich
Planam
2007027
ab € 35,02*
Ähnlich
Planam
2007029
ab € 35,04*
Ähnlich
Planam
2007042
ab € 35,19*
Ähnlich
Planam
2007044
ab € 35,20*
Ähnlich
Planam
2007046
ab € 35,15*
Ähnlich
Planam
2007048
ab € 34,99*
Ähnlich
Planam
2007050
ab € 35,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.