Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Bundjacke Nr.2008 Gr.50 orange/grün PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1241402
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2008050
EAN/GTIN:
     4030913022024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Warnschutz Bundjacke orange/grün 50. Zertifizierter Schutz bei jeder Arbeit. Ob hell oder dunkel · gute oder schlechte Sicht – dank der Reflexbänder auf der zweifarbigen Warnschutz Bundjacke werden Sie nicht übersehen. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/grün
Größe:
50
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,89*
€ 45,38*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,79*
€ 45,42*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,93*
€ 46,77*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,02*
€ 47,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,18*
€ 50,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2007024
ab € 33,80*
Ähnlich
Planam
2008102
ab € 33,66*
Ähnlich
Planam
2008106
ab € 33,73*
Ähnlich
Planam
2008110
ab € 33,65*
Ähnlich
Planam
2008024
ab € 33,69*
Ähnlich
Planam
2008025
ab € 33,65*
Ähnlich
Planam
2008026
ab € 33,65*
Ähnlich
Planam
2008027
ab € 33,76*
Ähnlich
Planam
2008028
ab € 33,68*
Ähnlich
Planam
2008029
ab € 33,63*
Ähnlich
Planam
2008042
ab € 33,73*
Ähnlich
Planam
2008044
ab € 33,49*
Ähnlich
Planam
2008046
ab € 33,54*
Ähnlich
Planam
2008048
ab € 33,49*
Ähnlich
Planam
2008052
ab € 33,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.