Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Bundjacke Nr.2008 Gr.64 orange/grün PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1241409
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2008064
EAN/GTIN:
     4030913022093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Warnschutz Bundjacke orange/grün 64. Zertifizierter Schutz bei jeder Arbeit. Ob hell oder dunkel · gute oder schlechte Sicht – dank der Reflexbänder auf der zweifarbigen Warnschutz Bundjacke werden Sie nicht übersehen. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Ärmellänge: 1/1 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/grün
Größe:
64
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 38,08*
€ 49,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 38,31*
€ 49,70*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 38,67*
€ 51,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 41,08*
€ 54,73*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,70*
€ 55,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2007024
ab € 33,81*
Ähnlich
Planam
2008102
ab € 33,59*
Ähnlich
Planam
2008106
ab € 33,60*
Ähnlich
Planam
2008110
ab € 33,53*
Ähnlich
Planam
2008024
ab € 33,79*
Ähnlich
Planam
2008025
ab € 33,75*
Ähnlich
Planam
2008026
ab € 33,65*
Ähnlich
Planam
2008027
ab € 33,71*
Ähnlich
Planam
2008028
ab € 33,69*
Ähnlich
Planam
2008029
ab € 33,54*
Ähnlich
Planam
2008042
ab € 33,64*
Ähnlich
Planam
2008044
ab € 33,49*
Ähnlich
Planam
2008046
ab € 33,73*
Ähnlich
Planam
2008048
ab € 33,53*
Ähnlich
Planam
2008050
ab € 33,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.