Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Bundhose Nr.2016 Gr.50 orange/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1241426
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2016050
EAN/GTIN:
     4030913017624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Warnschutz Bundhose orange/marine 50. Perfekter Sitz in allen Arbeitslagen. Egal ob stehend oder kniend – die zweifarbige Bundhose bietet Ihnen immer einen perfekten Sitz. Damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 290g/m² · Geschlecht: Herrenbekleidung · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/marine
Größe:
50
Marke:
PLANAM
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2, EN 14404:2010 Typ 2 Stufe 1
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,30*
€ 34,69*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,26*
€ 34,70*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,36*
€ 35,60*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,45*
€ 37,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,12*
€ 37,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2016030
ab € 25,38*
Ähnlich
Planam
2016066
ab € 27,96*
Ähnlich
Planam
2017024
ab € 25,33*
Ähnlich
Planam
2018024
ab € 25,52*
Ähnlich
Planam
2016102
ab € 25,34*
Ähnlich
Planam
2016106
ab € 25,32*
Ähnlich
Planam
2016110
ab € 25,38*
Ähnlich
Planam
2016024
ab € 25,45*
Ähnlich
Planam
2016025
ab € 25,35*
Ähnlich
Planam
2016026
ab € 25,40*
Ähnlich
Planam
2016027
ab € 25,47*
Ähnlich
Planam
2016028
ab € 25,43*
Ähnlich
Planam
2016029
ab € 25,34*
Ähnlich
Planam
2016042
ab € 25,47*
Ähnlich
Planam
2016044
ab € 25,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.