Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shorts Canvas 320 Nr.2171 Gr.XXXL grün/grün PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1242073
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2171064
EAN/GTIN:
     4030913041629
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Canvas 320 Shorts grün/grün XXXL. Voller Einsatz – halbe Länge. Zum Worker-Outfit für die heißen Tage gehören unbedingt die Canvas 320 Shorts. Die luftige Hose sorgt für ein angenehmes Körperklima. Weitere technische Eigenschaften: · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/grün
Größe:
XXXL
Stoffgewicht ca.:
320 g/m²
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,52*
€ 21,71*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,27*
€ 21,72*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,95*
€ 22,14*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,03*
€ 22,30*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,45*
€ 22,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2171044
ab € 13,78*
Ähnlich
Planam
2171048
ab € 13,89*
Ähnlich
Planam
2171052
ab € 13,84*
Ähnlich
Planam
2171056
ab € 13,83*
Ähnlich
Planam
2171060
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.