Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Shorts Canvas 320 Nr.2175 Gr.XXXL khaki/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shorts Canvas 320 Nr.2175 Gr.XXXL khaki/
Shorts Canvas 320 Nr.2175 Gr.XXXL khaki/
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1242181
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2175064
EAN/GTIN:
     4030913052359
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Canvas 320 Shorts khaki/schwarz XXXL. Voller Einsatz – halbe Länge. Zum Worker-Outfit für die heißen Tage gehören unbedingt die Canvas 320 Shorts. Die luftige Hose sorgt für ein angenehmes Körperklima.Weitere technische Eigenschaften:· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513· PSA-Katergorie: I· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
khaki/schwarz
Größe:
XXXL
Stoffgewicht ca.:
320 g/m²
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,27*
€ 21,73*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,32*
€ 22,15*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,00*
€ 22,31*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,97*
€ 22,31*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,48*
€ 22,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2175044
ab € 13,85*
Ähnlich
Planam
2175048
ab € 13,83*
Ähnlich
Planam
2175052
ab € 13,86*
Ähnlich
Planam
2175056
ab € 13,80*
Ähnlich
Planam
2175060
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.