| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1242370 Herst.-Nr.: 2091060 EAN/GTIN: 4030913059662 |
| | |
|
| | |
| Warnschutz Poloshirt uni orange XXL. Modernes Design mit Rückstrahlwert. Auch im Sommer können die Sichtverhältnisse schlecht sein. Mit dem Warnschutz Poloshirt sind Sie praktisch angezogen – und sehen gut aus. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 230g/m² · Ärmellänge: 1/4 Arm · Geschlecht: Herrenbekleidung · UV-Protect: 40 · UV-Zertifikat: UVS 064307 · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL Weitere Informationen: | | Farbe: | uni orange | Größe: | XXL | Marke: | PLANAM | Material: | 90 % Polyester, 10 % Baumwolle | Norm: | DIN EN ISO 20471:2013 2 | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: T-Shirt UV, UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Unisex-PoloShirt, Warnschutz-Poloshirt, Warnschutzpoloshirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt uni orange, warnschutz poloshirt, planam warnschutz t-shirt, Warnschutzbekleidung, Warnschutz-Poloshirts |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,90* | € 22,10* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 16,03* | € 22,61* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,72* | € 23,05* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,79* | € 23,19* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,10* | € 24,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|