| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1242379 Herst.-Nr.: 2095052 EAN/GTIN: 4030913059921 |
| | |
|
| | |
| Warnschutz T-Shirt uni orange L. Erfrischend sicher. Hohe Temperaturen · schlechte Sicht · harte Arbeit – mit dem Warnschutz T-Shirt kein Problem! Es ist leicht und durch den hohen Baumwollanteil auf der Innenseite angenehm zu tragen. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 230g/m² · Ärmellänge: 1/4 Arm · UV-Protect: 40 · UV-Zertifikat: UVS 064307 · verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL Weitere Informationen: | | Farbe: | uni orange | Größe: | L | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 90 % Polyester, 10 % Baumwolle | Norm: | DIN EN ISO 20471:2013 2 | PSA-Kategorie: | II | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,17* | € 20,89* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,25* | € 21,41* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,88* | € 21,82* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,08* | € 21,96* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,16* | € 22,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|