Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt Top weinrot Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw1-173053
zw1-173053
zw2-173053
zw3-173053
Artikel-Nr.:
     4757-1242438
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0800017005
EAN/GTIN:
     4045981005817
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Klassisches Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit dem gelaserten HAKRO-Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
017
Farbe:
weinrot
Größe:
M
Material:
Piqué aus 100 % Baumwolle, 200 g/m²
Modell-Nr.:
800
Passform:
Comfort fit
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, herren-poloshirt rot, herren poloshirt, herren-poloshirt hakro, POLOSHIRT, TOP, WEINROT, 4045981005817, 0800017005, 800/17, 800/017/M
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,38*
€ 21,47*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,48*
€ 21,47*
Lager 4757
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,57*
€ 21,71*
€ 4,90*
ab € 15,13*
€ 21,87*
9 Tage
142
€ 5,90*
ab € 16,99*
€ 23,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0800001008-2XL
ab € 13,84*
Ähnlich
Hakro
0800001009-3XL
ab € 15,26*
Ähnlich
Hakro
0800001010-4XL
ab € 15,27*
Ähnlich
Hakro
0800001011-5XL
ab € 16,80*
Ähnlich
Hakro
0800001012-6XL
ab € 16,76*
Ähnlich
Hakro
0800001006-L
ab € 13,88*
Ähnlich
Hakro
0800001005-M
ab € 13,88*
Ähnlich
Hakro
0800001004-S
ab € 13,84*
Ähnlich
Hakro
0800001007-XL
ab € 13,84*
Ähnlich
Hakro
0800001003-XS
ab € 13,85*
Ähnlich
Hakro
0800002008-2XL
ab € 15,20*
Ähnlich
Hakro
0800002009-3XL
ab € 16,65*
Ähnlich
Hakro
0800002010-4XL
ab € 16,63*
Ähnlich
Hakro
0800002011-5XL
ab € 18,36*
Ähnlich
Hakro
0800002012-6XL
ab € 18,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.