Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Sportbekleidung
>
Shirts
>
Unisex-PoloShirt
>
Artikel
Poloshirt Top tinte Gr. XXL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1242568
Hersteller:
Hakro
Herst.-Nr.:
0800034008
EAN/GTIN:
4045981006142
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Klassisches Poloshirt mit hochwertig verarbeiteter 3-Loch-Knopfleiste mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, Ton in Ton mit dem gelaserten HAKRO-Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen. Hergestellt aus feinmaschigem Piqué aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle. Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel an der linken Seitennaht.
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
034
Farbe:
tinte
Größe:
XXL
Material:
Piqué aus 100 % Baumwolle, 200 g/m²
Modell-Nr.:
800
Passform:
Comfort fit
... >
1. Das Sortiment
>
Arbeitschutz
>
Oberbekleidungen
Weitere Suchbegriffe:
Unisex-PoloShirt
,
herren-poloshirts xxl
,
herren poloshirt
,
herren-poloshirt hakro
,
POLOSHIRT
,
TOP
,
TINTE
,
4045981006142
,
0800034008
,
800/34
,
800/034/XXL
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,46*
€ 21,34*
Lager 4012
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,34*
€ 21,34*
Lager 4757
3 Tage
17
€ 4,95*
ab € 15,56*
€ 21,60*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,13*
€ 21,76*
Lager 79DAC
10 Tage
101
€ 5,90*
ab € 16,91*
€ 23,30*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
80001/2XL, 0800001008, Poloshirt Top, Größe 2XL Farbe: weiß, 200 g / m² Pigué au
Hakro
0800001008-2XL
ab € 13,83*
Ähnlich
80001/3XL, 0800001009, Poloshirt Top, Größe 3XL Farbe: weiß, 200 g / m² Pigué au
Hakro
0800001009-3XL
ab € 15,29*
Ähnlich
80001/4XL, 0800001010, Poloshirt Top, Größe 4XL Farbe: weiß, 200 g / m² Pigué au
Hakro
0800001010-4XL
ab € 15,28*
Ähnlich
80001/5XL, 0800001011, Poloshirt Top, Größe 5XL Farbe: weiß, 200 g / m² Pigué au
Hakro
0800001011-5XL
ab € 16,83*
Ähnlich
80001/6XL, 0800001012, Poloshirt Top, Größe 6XL Farbe: weiß, 200 g / m² Pigué au
Hakro
0800001012-6XL
ab € 16,82*
Ähnlich
80001/L, 0800001006, Poloshirt Top, Größe L Farbe: weiß, 200 g / m² Pigué aus 10
Hakro
0800001006-L
ab € 13,80*
Ähnlich
80001/M, 0800001005, Poloshirt Top, Größe M Farbe: weiß, 200 g / m² Pigué aus 10
Hakro
0800001005-M
ab € 13,90*
Ähnlich
80001/S, 0800001004, Poloshirt Top, Größe S Farbe: weiß, 200 g / m² Pigué aus 10
Hakro
0800001004-S
ab € 13,89*
Ähnlich
80001/XL, 0800001007, Poloshirt Top, Größe XL Farbe: weiß, 200 g / m² Pigué aus
Hakro
0800001007-XL
ab € 13,79*
Ähnlich
80001/XS, 0800001003, Poloshirt Top, Größe XS Farbe: weiß, 200 g / m² Pigué aus
Hakro
0800001003-XS
ab € 13,81*
Ähnlich
80002/2XL, 0800002008, Poloshirt, Größe 2XL Farbe: rot 100% Baumwolle, 200 g / m
Hakro
0800002008-2XL
ab € 15,23*
Ähnlich
80002/3XL, 0800002009, Poloshirt, Größe 3XL Farbe: rot 100% Baumwolle, 200 g / m
Hakro
0800002009-3XL
ab € 16,59*
Ähnlich
80002/4XL, 0800002010, Poloshirt, Größe 4XL Farbe: rot 100% Baumwolle, 200 g / m
Hakro
0800002010-4XL
ab € 16,69*
Ähnlich
80002/5XL, 0800002011, Poloshirt, Größe 5XL Farbe: rot 100% Baumwolle, 200 g / m
Hakro
0800002011-5XL
ab € 18,25*
Ähnlich
80002/6XL, 0800002012, Poloshirt, Größe 6XL Farbe: rot 100% Baumwolle, 200 g / m
Hakro
0800002012-6XL
ab € 18,38*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen