Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol 711D DRÜCKEN D.52mm selbstkl. Spr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol 711D DRÜCKEN D.52mm selbstkl. Spr
Symbol 711D DRÜCKEN D.52mm selbstkl. Spr
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1242642
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     711D 99
EAN/GTIN:
     4014884337783
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Symbole
Toilettenschild
WC-Schild
Piktogramm
HEWI Symbol Drücken selbstklebend · Durchmesser 52 mm · 2 mm dick · aus Polyamid nach HEWI Farbtabelle.Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 180,0mm· Länge: 230,0 mm· Farbname: reinweiß
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
99
Marke:
HEWI
Ausführung:
reinweiß
Höhe:
8,0 mm
Weitere Suchbegriffe: 8000268426
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,59*
€ 8,15*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,83*
€ 8,70*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 6,17*
€ 8,75*
€ 5,95*
ab € 6,47*
€ 9,17*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 7,12*
€ 10,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.