| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1242779 Herst.-Nr.: 2362056 EAN/GTIN: 4030913068862 |
| | |
|
| | |
| Highline Arbeitsweste schiefer/schwarz/rot XL. Freiheit für die Arme. Mit der Weste schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: Freiheit für die Arme und ausreichend Taschen für Werkzeug und Handy. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 285g/m² · Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle · Ärmellänge: ohne Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513 · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL Weitere Informationen: | | Farbe: | schiefer/schwarz/rot | Größe: | XL | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Norm: | DIN EN ISO 6330 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Canvasweste, Herrenweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, arbeitswesten schwarz, kennzeichnungswesten, Berufsbekleidung, Westen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,41* | € 18,61* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,33* | € 18,65* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,27* | € 18,83* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 5,49* | ab € 13,67* | € 18,96* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,96* | € 19,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|