Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol Mann 801.91.010 PA Farb-Nr.33 B.71,5mm H.150mm S.3mm HEWI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1243119
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.91.010 33
EAN/GTIN:
     4014884678510
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann
selbstklebend · 150 mm hoch, 71,5 mm breit, 3 mm dick · aus hochwertigem Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 71,5mm · Stärke: 3mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Oberfläche:
33 rubinrot
Farb-Nr.:
33
Ausführung:
selbstklebend
Höhe:
150 mm
Modell:
801.91.010
Bauform:
Mann
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, piktogramm herren, Piktogramm, Symbole, Toilettenschild, WC-Schild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,47*
€ 15,32*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 10,92*
€ 15,70*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 11,44*
€ 16,99*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 12,03*
€ 17,12*
20 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 12,29*
€ 17,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.