Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschilder 230.23R Hals-Durchm. 23mm 33 Rubinrot Wandstärke 1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1243182
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     230.23R 33
EAN/GTIN:
     4014885270966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bad-Kurzschild
Knopfkurzschild
Kurzschild
Zimmertür-Kurzschild
Kurzschild in R-Technik aus Polyamid durchgängig eingefärbt · Oberfläche hochglänzend · und für Drückerhalsdurchmesser 23 mmSchildunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau · DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte · lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.Schild-Abdeck-Kappe 46 x 168 mm · 10,5 mm hoch · flach · 1,5 mm Wandstärke.Lieferung inkl. Schrauben Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Kappe: flach · Ausführung Nocken: kurze und lange Nocken · Türstärke: 38,1 - 48,0mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyamid
Oberfläche:
hochglänzend
Lochung:
BB - Buntbart
Ausführung:
E72
Entfernung:
72 mm
Breite:
46 mm
Länge:
168 mm
Befestigungsart:
R-Technik
Farbe:
Rubinrot / 33
Marke:
HEWI
passend für:
Drückerhalsdurchmesser 23 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zimmertürkurzschild, hewi kurzschild, bad kurzschild, kurzschild bb, Drückergranitur, Knopfbeschlag, Kurzschilder, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,95*
€ 40,27*
14 Tage
461
€ 6,99*
ab € 30,11*
€ 40,53*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.