Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drückerrosette 315.23RKN LxBxH 72x32x12mm 95 Felsgrau Stärke 1,5mm o. Nocken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1243409
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     315.23RKN 95
EAN/GTIN:
     4014884809563
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drückerrosette
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
hewi drückerrosette
Drückerrosette ohne Nocken · in R-Technik aus Polyamid durchgängig eingefärbt · Oberfläche hochglänzend · und für Drückerhalsdurchmesser 23 mmRosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau · DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte · lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.Rosetten-Abdeck-Kappe · oval · 32 x 72 mm · 12 mm hoch · flach · 1,5 mm Wandstärke.Lieferung ohne Schrauben Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Kappe: flach · Farbbezeichnung: Felsgrau · Farbe: 95
Weitere Informationen:
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drückerrosette, drückerrosette plastik, Drückerrosetten, Rosetten, Rosettengarnitur, Türrosette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,50*
€ 19,65*
14 Tage
841
€ 6,99*
ab € 13,97*
€ 19,80*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.