Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTS BTS 75 V Stand.EN 1-4 max.1100mm max.Türgewicht 120kg DORMAKABA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1243432
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     61601000
EAN/GTIN:
     4048442638500
Suchbegriffe:
Bodentürschließer
Bodentürschließer Steckachsen
Bodentürschließer Zementkasten
bodentürschließer zementkasten
Universal-Bodentürschließer nach EN 1154 · für DIN-links-, DIN-rechts- und Pendeltüren bis 120 kg Türgewicht · mit stufenlos einstellbarer Schließkraft, Größe EN 1 - 4 und Schließgeschwindigkeit · Schließwirkung ab ca. 175° · mit hydraulisch voll kontrolliertem Schließablauf und Öffnungsdämpfung · einschließlich Zementkasten · Zubehör wie andere Steckachsen und Vergussmasse auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Größe:
EN 1-4
Feststellung:
keine
für Türbreite:
max. 1100 mm
Schließerhöhe:
50 mm
Schließertiefe:
82 mm
Schließerlänge:
285 mm
max. Türgewicht:
120 kg
Flügelbreite:
max. 1100 mm
Marke:
DORMAKABA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: BTS, Türschließersysteme
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 155,97*
€ 186,84*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,04*
€ 187,00*
3 Tage
3
€ 4,99*
ab € 153,99*
€ 187,00*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,23*
€ 187,74*
Lager 4757
3
Frei Haus
ab € 191,43*
€ 226,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,92*
€ 270,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,60*
€ 268,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,33*
€ 256,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,47*
€ 248,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,43*
€ 227,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
46700059
ab € 16,44*
Zubehör
dormakaba
45070001
ab € 28,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.