| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1244243 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 000977000050070 EAN/GTIN: 4043952043271 |
| |
|
| | |
| DIN 97 Messing Senk-Holzschrauben mit Schlitz - Abmessung: 5 x 70 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Material: Messing · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00097.700 · Normart: DIN 97 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Senk-Holzschrauben mit Schlitz | Schrauben-Ø: | 5 mm | Schraubenlänge: | 70 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 97 Senkschraube, Holzschraube DIN 97, Schlitzschraube DIN 97, Senkkopfschraube DIN 97, Senkschraube DIN 97, din 97, Holzschrauben, Reyher, Rückwandschrauben, Schrauben, Spanplattenschraube |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1864* | € 0,2474* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,1975* | € 0,2475* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,2069* | € 0,2569* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,2012* | € 0,2571* | | | | Lager 4757 | | | | 200 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,2101* | € 0,2806* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2101* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 56,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|