Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi WC-Bürste SERIE 477 f WC-Bürstengarnitur 477.20. felsgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1244609
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.20.010 95
EAN/GTIN:
     4014884511268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Bürstengriff mit einfach auswechselbarem Bürstenkopf durch Bajonettverschluss · Bürstenkopf aus schwarzem Polyamid mit schwarzen Borsten · 460 mm lang · Bürstengriff aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Bürstendurchmesser: 81mm · Farbe der Bürste: sonstige · Mit Stiel: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
felsgrau
Höhe:
460 mm
Material:
Kunststoff
Besonderheiten:
auswechselbarer Bürstenkopf
Accessoireart:
WC-Bürste
Länge:
460 mm
Serie:
Serie 477
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,25*
€ 19,01*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 13,51*
€ 19,12*
Lager 4757
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,19*
€ 20,44*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 14,58*
€ 20,60*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,90*
€ 21,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.20.010 92
ab € 13,51*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.20.010 74
ab € 14,89*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.20.010 55
ab € 14,91*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.20.010 36
ab € 14,91*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.20.010 97
ab € 13,51*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.20.010 99
ab € 13,66*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.20.010 33
ab € 13,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.