Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelknopf 557.20 D. 20mm T. 28mm 99 Reinweiß m. Griffmulde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1244647
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     557.20 99
EAN/GTIN:
     4014884758632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelknopf Möbelgriffe
Möbel-Zylinderknopf
Möbelknopf
Pilzknopf
Möbelknopf Modell 557 aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 20 mm · 28 mm tief · mit Griffmulde. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Reinweiß · Farbe: 99
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Polyamid hochglänzend
Marke:
HEWI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: möbelknopf kunststoff, kugelknopf möbelgriffe, möbelknopf hewi, Möbelknöpfe, Schrankknopf, Schubladenknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,86*
€ 7,69*
14 Tage
457
€ 6,99*
ab € 5,10*
€ 7,74*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.