| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1244652 Herst.-Nr.: 557.20 95 EAN/GTIN: 4014884758618 |
| | |
|
| | |
| Möbelknopf Modell 557 aus durchgefärbtem Polyamid · Durchmesser 20 mm · 28 mm tief · mit Griffmulde. Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Felsgrau · Farbe: 95 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Polyamid hochglänzend | Marke: | HEWI | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 5,49* | ab € 4,32* | € 7,63* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,17* | € 7,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|