Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube DIN 966 Kreuzschlitz PH M3x10-H 4.8 galv.verz. 200St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1244685
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009664149030010
EAN/GTIN:
     4043952339008
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
DIN 966 4.8 H galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 3 x 10 -H VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00966.414 · Normart: DIN 966 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
H
Schrauben-Ø:
3 mm
Schraubenlänge:
10 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Werkstoff:
4.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6660
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0102*
€ 0,0149*
4 Tage
5200
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0199*
€ 0,0303*
2 Tage
5180
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0223*
€ 0,0318*
6 Tage
7400
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0216*
€ 0,0322*
8 Tage
7400
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0231*
€ 0,0332*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0102*
€ 0,01214
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 2,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.