Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutte
Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutte
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1245047
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6014100050040
EAN/GTIN:
     4043952114612
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 5 x 40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 40mm· Gruppencode 00601.410· Normart DIN 601
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
5 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Schrauben, DIN, Schraube, Sechskantschrauben, 8000159598
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
4000
200
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,0364*
5 Tage
4000
200
€ 4,30*
ab € 0,0243*
€ 0,037*
2 Tage
3920
200
€ 5,59*
ab € 0,0271*
€ 0,0386*
Lager 4757
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0246*
€ 0,039*
7 Tage
5600
200
€ 5,99*
ab € 0,0266*
€ 0,0391*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0349*
€ 0,04153
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.