Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutte
Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutte
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1245152
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6014100200070
EAN/GTIN:
     4043952116678
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 20 x 70 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode 00601.410· Normart DIN 601
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Schraube, DIN, Schrauben, Sechskantschrauben, 8000159732
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
250
25
€ 4,30*
ab € 0,7995*
€ 1,1282*
6 Tage
250
25
€ 4,90*
ab € 0,87*
€ 1,15*
2 Tage
175
25
€ 5,59*
ab € 0,8901*
€ 1,1801*
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,811*
€ 1,1889*
6 Tage
250
25
€ 5,99*
ab € 0,8742*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1889*
€ 1,41479
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1413*
€ 1,35815
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,045*
€ 1,24355
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9874*
€ 1,17501
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,911*
€ 1,08409
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,811*
€ 0,96509
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,7225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.