Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutte
Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutte
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1245158
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6014100200130
EAN/GTIN:
     4043952116760
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 20 x 130 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode 00601.410· Normart DIN 601
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
20 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: DIN, Schrauben, Sechskantschrauben, Reyher, Schraube, 8000159741
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 1,0804*
€ 1,5166*
10 Tage
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 1,17*
€ 1,54*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,1928*
€ 1,5728*
Lager 4757
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,096*
€ 1,6056*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 1,192*
€ 1,607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6056*
€ 1,91066
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5417*
€ 1,83462
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,3958*
€ 1,661
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3219*
€ 1,57306
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,226*
€ 1,45894
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,096*
€ 1,30424
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 40,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.