Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M4x 16 45 H 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1245179
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040272000040016
EAN/GTIN:
     4051426083135
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 4027
Werkstoff:
45 H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 m4x16, din 914 45h, din 914, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4500
1000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0153*
€ 0,0208*
3 Tage
7715
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0215*
€ 0,0306*
1 Tag
3500
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0248*
€ 0,0332*
5 Tage
5000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0244*
€ 0,0336*
20 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0294*
€ 0,0387*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0198*
€ 0,02356
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0153* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 20,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.