Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 915 Zapfen/Innen-6kt M10x 20 45 H 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1245250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009152000100020
EAN/GTIN:
     4043952200155
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen · mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00915.200
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Zapfen, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 915
Werkstoff:
45 H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4028, ISO 4028, Madenschraube DIN 915, din 915 45h, din 915, gewindestift din 915 m10, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1800
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0422*
€ 0,0622*
5 Tage
1800
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0457*
€ 0,0635*
Lager 4757
2340
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0462*
€ 0,0643*
2 Tage
1820
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0473*
€ 0,0678*
7 Tage
2600
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,049*
€ 0,068*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0643*
€ 0,07652
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0462* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 12,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.