Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdichtung Schall-Ex® GS-8 1-407 1-s.L.958mm Alu.silberf.GLT ATHMER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1245803
Hersteller:
     Athmer
Herst.-Nr.:
     1-407-0960
EAN/GTIN:
     4011881245424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschraubdichtung
Aufschraubdichtung
Ersatzdichtung Tuerdichtung
Schallschutzdichtung
für Glastüren · 1-seitige Auslösung · automatische Türdichtung für 8 mm Norm- Glastüren · für DIN-L und DIN-R Türen geeignet · Dichtungshub 11 mm · Standardlängen um 125 mm kürzbar · Dichtungsprofil aus selbstverlöschendem Silikon · mit Zubehör 5503 Weitere technische Eigenschaften: · Kürzbar um: 125mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
silberfarben eloxiert
Länge:
958 mm
Nutbreite:
14,6 mm
Nuthöhe:
44,5 mm
Farbe:
grau
Anschlagrichtung:
links/rechts
Türstärke:
8 mm
Dichtungshub:
11 mm
Dichtprofil/Material:
Silikon
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,16*
€ 74,05*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 58,59*
€ 74,52*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,83*
€ 74,81*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 66,96*
€ 84,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 65,06*
€ 84,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,55*
€ 81,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Athmer
3-111-0840
ab € 8,92*
Ähnlich
Athmer
3-111-0965
ab € 9,59*
Ähnlich
Athmer
1-392-1085
ab € 33,40*
Ähnlich
Athmer
1-392-1210
ab € 34,83*
Ähnlich
Athmer
1-392-0960
ab € 32,56*
Ähnlich
Athmer
1-407-1085
ab € 60,69*
Ähnlich
Athmer
1-407-1210
ab € 64,23*
Ähnlich
Athmer
1-407-0710
ab € 55,27*
Ähnlich
Athmer
1-407-0835
ab € 55,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.