Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M5x 10 45 H 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1245974
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040262000050010
EAN/GTIN:
     4051426076038
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04026.200
Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 4026
Werkstoff:
45 H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45h, din 913, din 913 m5, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6265
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00969*
€ 0,01388*
2 Tage
5600
1000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0119*
€ 0,0162*
8 Tage
8000
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0115*
€ 0,0162*
7 Tage
8000
1000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0125*
€ 0,0169*
Lager 4757
7200
1000
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0121*
€ 0,0173*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0173*
€ 0,02059
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,015*
€ 0,01785
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0121*
€ 0,0144
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0121* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 17,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.