Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M12x 16 45 H 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1246002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040262000120016
EAN/GTIN:
     4051426076670
Suchbegriffe:
Gewindestift
Gewindestifte
Reyher
Schraube
ISO 4026 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 12 x 16 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04026.200
Weitere Informationen:
Länge:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
ISO 4026
Werkstoff:
45 H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
200
€ 4,30*
ab € 0,0462*
€ 0,0701*
6 Tage
2800
200
€ 4,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0729*
Lager 4757
3420
200
€ 5,49*
ab € 0,0614*
€ 0,087*
2 Tage
2660
200
€ 5,59*
ab € 0,0624*
€ 0,0885*
21 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0629*
€ 0,0888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,087*
€ 0,10353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.