Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundniete DIN 660 3x 20 Aluminium 99.5 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1246367
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006603010030020
EAN/GTIN:
     4043952133064
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 Aluminium 99.5 Halbrundniete - Abmessung: 3 x 20 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00660.301 · Normart: DIN 660 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Halbrundniete
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
3 / 20 mm
Nietschaft Ø:
3 mm
Nietschaft Länge:
20 mm
Material:
Aluminium 99.5
Form:
Ohne Formfangabe
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Halbrundniet DIN 660, Halbrundniete, Halbrundniete DIN 660, Halbrundnieten, halbrundniet din 660 alu, din 660, Blindniete, Blindnieten, Niete, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 9,46*
€ 13,80*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,94*
€ 17,59*
3 Tage
22
5
Frei Haus
ab € 13,24*
€ 19,62*
1 Tag
22
1
€ 5,45*
ab € 15,53*
€ 20,91*
Lager 4757
19
1
€ 4,95*
ab € 16,39*
€ 25,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,53*
€ 30,3807
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,95*
€ 28,5005
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,30*
€ 26,537
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,87*
€ 24,8353
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,84*
€ 22,4196
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01639* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.