Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet DIN 7337 Nietschaft dxl 3x10mm nietbare Material-S. 5,0-6,5mm Bohrloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1246433
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1454596
EAN/GTIN:
     4007081310161
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Standard (Flachrundkopf) Hohlniet: Stahl, verzinkt Nietdorn: Stahl, verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Klemmbereich min.: 5mm · Kopfdurchmesser: 6,5mm · Nietdorndurchmesser: 1,95mm · Oberflächenbeschaffenheit: verzinkt · Scherkraft: 1000N · Setzkopfhöhe: 1,15mm · Zugkraft: 1300N
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
3 x 10 mm
Nietschaft Ø:
3 mm
Nietschaft Länge:
10 mm
nietbare Materialstärke:
6,5 mm
Bohrloch-Ø:
3,1 mm
Nietdorn:
Stahl, verzinkt
Hohlniet:
Stahl, verzinkt
Form:
Flachrundkopf
Marke:
GESIPA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2000
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,04035*
€ 0,05135*
16 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,04086*
€ 0,05366*
14 Tage
2000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04259*
€ 0,05603*
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,04336*
€ 0,05676*
Lager 4757
4000
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0455*
€ 0,0593*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 29,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.