Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shorts Highline Nr.2370 Gr.XXL kornblau/marine/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1246846
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2370060
EAN/GTIN:
     4030913066769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Highline Shorts kornblau/marine/zink XXL. Bei Hitze optimal ausgestattet. Mal kurz arbeiten – in Shorts. Dank wenig Stoff geben sie mehr luftige Beinfreiheit · bieten dabei aber den Komfort ihrer langen „Kollegen“. Weitere technische Eigenschaften: · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513 · PSA-Katergorie: I · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/marine/zink
Größe:
XXL
Stoffgewicht ca.:
285 g/m²
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 11,56*
€ 16,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,62*
€ 16,21*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,47*
€ 16,37*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 11,78*
€ 16,46*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,05*
€ 16,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2370040
ab € 11,37*
Ähnlich
Planam
2370068
ab € 12,46*
Ähnlich
Planam
2370044
ab € 11,41*
Ähnlich
Planam
2370048
ab € 11,39*
Ähnlich
Planam
2370052
ab € 11,34*
Ähnlich
Planam
2370056
ab € 11,42*
Ähnlich
Planam
2370064
ab € 12,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.