| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1246903 Herst.-Nr.: 38000111 EAN/GTIN: 4021226313176 |
| |
|
| | |
| zu TS 83 EN 3 - 6 · zur Befestigung des Schließers an Feuer- und Rauchschutztüren sowie an solchen Türen, bei denen keine direkte Befestigung möglich ist · mit universeller Lochgruppe gemäß Beiblatt 1 zur DIN EN 1154 A Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß 9016 | passend für: | TS 83 EN 3 - 6 | Marke: | DORMAKABA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageplatten, Befestigungsplatte, 3325032052 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,98* | € 12,97* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 9,71* | € 13,06* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,71* | € 13,11* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,78* | € 13,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 10,33* | € 13,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|