| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1247209 Herst.-Nr.: 4.763-252.0 EAN/GTIN: 4002667013238 |
| | |
|
| | |
| Dreckfräser – rotierender Punktstrahl – 10fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-Lagerring max. 300 bar/30 MPa · 85 °C Weitere technische Eigenschaften: · Düsengröße: 40 · Gewicht inkl. Verpackung: 0,6kg · Temperatur: max. 85°C · Max. Druck: 300bar Weitere Informationen: | | passend für: | (Anschluss): M 18 | Marke: | KÄRCHER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,38* | € 137,12* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,41* | € 137,37* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 103,50* | € 138,62* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,63* | € 139,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 109,74* | € 141,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|