Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Kasak Nr.1631 Gr.40 kornblau 1/4 Arm PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1247359
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1631040
EAN/GTIN:
     4030913113340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack blau
Damen Kasak 1/4 Arm kornblau 40. Unterstützt jeden Handgriff. Wer viel sortieren und anpacken muss · der benötigt freie Hände und kein lästiges Hängenbleiben der Ärmel. Der Damen Kasak mit 1/4-Arm passt sich optimal allen Arbeitsbedingungen an. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 230g/m² · PSA-Kategorie: I · Ärmellänge: 1/4 Arm · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 065120 · verfügbare Größen: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
40
für wen?:
Damen
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kasack, Damenmantel, Damen-Mantel, Kasacks
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,06*
€ 19,66*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,75*
€ 19,68*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,39*
€ 20,09*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,50*
€ 20,24*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,60*
€ 21,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1681036
ab € 15,28*
Ähnlich
Planam
1611036
ab € 14,02*
Ähnlich
Planam
1621036
ab € 13,07*
Ähnlich
Planam
1631036
ab € 13,64*
Ähnlich
Planam
1631038
ab € 13,54*
Ähnlich
Planam
1631042
ab € 13,56*
Ähnlich
Planam
1631044
ab € 13,53*
Ähnlich
Planam
1631046
ab € 13,54*
Ähnlich
Planam
1631048
ab € 13,56*
Ähnlich
Planam
1631050
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
1631052
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
1631054
ab € 14,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.