Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Tristep Nr.1213 Gr.54 rot/marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1247484
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1213054
EAN/GTIN:
     4030913007588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Tristep Bundhose rot/marine 54. Mit Knietasche. Die qualitativ hochwertige Bundhose bietet durch acht Taschen und Hammerschlaufe reichlich Platz für unterschiedliche Werkzeuge. Kniepolster sind ebenfalls integrierbar. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 320g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 064178 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/marine
Größe:
54
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,96*
€ 25,80*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,47*
€ 25,81*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,45*
€ 26,35*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,55*
€ 26,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,73*
€ 27,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1111024
ab € 18,05*
Ähnlich
Planam
1211024
ab € 17,99*
Ähnlich
Planam
1213024
ab € 18,12*
Ähnlich
Planam
1213025
ab € 18,16*
Ähnlich
Planam
1213026
ab € 18,05*
Ähnlich
Planam
1213027
ab € 18,01*
Ähnlich
Planam
1213028
ab € 18,02*
Ähnlich
Planam
1213029
ab € 18,15*
Ähnlich
Planam
1213042
ab € 18,04*
Ähnlich
Planam
1213044
ab € 18,11*
Ähnlich
Planam
1213046
ab € 18,11*
Ähnlich
Planam
1213048
ab € 18,13*
Ähnlich
Planam
1213050
ab € 18,09*
Ähnlich
Planam
1213052
ab € 18,14*
Ähnlich
Planam
1213056
ab € 19,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.