Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zunftweste DETLEF Größe 50 grau FHB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1247614
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     70016-11-50
EAN/GTIN:
     4030646067460
Suchbegriffe:
Zunft-Weste
Zunftweste
zunftweste doppelpilot grau
zunft weste
FHB DETLEF Zunftweste Zwirn-Doppel-Pilot · zweireihig · achtknöpfig · 2 Außentaschen · 1 Innentasche mit Klett · Perlmuttimitatknöpfe · Rückenteil aus 300g/qm schwerem Körpergewebe in 100% Baumwolle · 1 Rückenschnallgurt Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 520g/m² · Bleichen: nicht chloren, nicht bleichen · Bügeln: mäßig heiß bügeln · Reinigen: Normalreinigung P · Trocknen: nicht mit Tumbler trocknen · Wäsche: 40°C Wäsche
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
grau
Marke:
FHB
Material:
100% Baumwolle
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: zunftweste fhb, Zunftbekleidung, Zunftwesten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.