Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale Dragster-1240 Gr.38 b


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitssandale Dragster-1240 Gr.38 b
Sicherheitssandale Dragster-1240 Gr.38 b
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1247788
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     124038
EAN/GTIN:
     3237153351384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S1 ESD SRC · Obermaterial: 2,2 mm dickes Nubukleder · CAMBRELLE®-Futter · Stahlkappe · variabler Klettverschluss · ParaBolic®-Sohle · Weite LWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
braun/schwarz
Größe:
38
Schuhweite:
L
Schutzklasse:
S1 ESD SRC
Serie:
sporty
Marke:
LEMAITRE
Ausführung:
Klettverschluss
Material:
Nubukleder
Norm:
EN ISO 20345
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13
€ 5,99*
ab € 46,92*
€ 63,62*
1 Tag
unbekannt
€ 9,90*
ab € 55,48*
€ 72,23*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,01*
€ 84,67*
12 Tage
3
€ 4,99*
ab € 70,13*
€ 89,92*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,05*
€ 90,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,67*
€ 100,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 81,10*
€ 96,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,34*
€ 86,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,71*
€ 82,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 63,98*
€ 76,14
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 59,01*
€ 70,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.